OLIGHT Flashlight Baton 3 Premium Edition

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Max. Throw (m)166
Drop Test (m)1
Battery Type16340
WaterproofIPX8
Head Diameter (mm)21
Impact Resistance (m)1.5
LEDCree XM-L2
Length (mm)63

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Olight Baton 3 Premium Edition adalah kit senter ringkas serba guna yang sempurna. Peningkatan output 1200 lumens Baton 3 dan pengisi daya wireless portabel, anda tidak perlu khawatir tentang masa pakai baterai lagi! Olight Baton 3 adalah versi baru yang ditingkatkan dari tipe senter saku yang paling populer S1R Baton II. Dilengkapi dengan lensa LED dan TIR yang berkinerja tinggi, cahaya yang sangat ringkas ini menghasilkan output maksimum yang luar biasa yaitu 1200 lumens dan jarak pancaran 166 meter. Casing pengisi daya yang dibuat khusus mencakup 3500mAh built-in 18650 baterai, memungkinkan Anda untuk mengisi penuh Baton 3 hingga 3,7 kali. Dengan kinerja yang ditingkatkan dan casing pengisi daya yang disertakan, Olight Baton 3 Premium Edition yang baru adalah pendamping senter yang sempurna ke mana pun anda pergi.

Set Content:
Flashlight (Battery and Pocket Clip Included) x1
Baton 3 Wireless Charger x1
Type-C USB Charging Cable x1
Microfiber Cleaning Cloth x1
User Manual x1
Fitur
1x Baton 3, plus 1x portabel wireless charger. Tingkatkan kemampuan EDC Anda dengan kit kombo premium ini.
Dengan kinerja yang meningkat secara signifikan, Baton 3 yang mungil ini memberikan output yang besar hingga 1200 lumens dan jarak pancaran max 166 meter.
Didukung oleh satu baterai IMR16340 customized, Baton 3 menawarkan waktu kerja maksimal 20 hari yang selalu dapat Anda andalkan.
Pengisi daya wireless charger yang dibuat khusus dilengkapi dengan baterai 3.6V 3500mAh built-in dan dapat mengisi Baton 3 hingga 3,7 kali.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan