Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Olight Obulb adalah lampu LED orb portabel dengan lampu merah dan warm white. Ringan dan kompak, Obulb hanya berukuran 2,13 inci dengan diameter dan berat 1,94 oz / 55g, nyaman untuk dipegang dengan satu tangan dan mudah dibawa-bawa. Dengan tombol lapisan karet lembut, anda dapat dengan cepat mengubah antara cahaya warm white (3,5 / 55 lumens) dan lampu merah 7 lumens (stabil atau berkedip). 4 mode ini datang berguna untuk berbagai situasi, seperti berkemah, hiking, kerja malam, pemadaman listrik darurat, pemberian sinyal, pencahayaan suasana, dan pesta dekorasi. Berkat bagian bawah magnet dan dilengkapi lencana logam dengan perekat, Obulb dapat dipasang ke hampir semua permukaan. Setelah terisi penuh melalui kabel pengisian daya magnetis dalam waktu 2 jam, baterai isi ulang 630mAh internal memungkinkan waktu kerja hingga 56 jam. Kecil tapi kuat, Obulb tahan benturan 1,5 meter dan waterproof IPX7. Obulb, selalu menerangi sisi anda dimanapun anda berada.
Set Content:
Obulb (Battery Built-in) x 1
Adhesive Metal Badge x 1
MCC 1A Magnetic USB Charging Cable x 1
User Manual x 1
Set Content:
Obulb (Battery Built-in) x 1
Adhesive Metal Badge x 1
MCC 1A Magnetic USB Charging Cable x 1
User Manual x 1
Fitur
4 mode, termasuk cahaya warm white (55 / 3,5 lumen), lampu merah 7 lumen (stabil atau berkedip), bagus untuk berbagai tujuan, seperti iluminasi umum, pencahayaan suasana, dan dekorasi.Bagian bawah magnetik, dilengkapi dengan lencana logam dengan perekat, dapat menempel erat pada hampir semua permukaan.
Dengan cepat diisi oleh kabel pengisian daya magnetis dalam 2 jam, baterai isi ulang 630mAh internal memungkinkan hingga 56 jam runtime.
Tombol lapisan karet lembut dengan pengoperasian intuitif ramah anak: tekan sebentar untuk menghidupkan / mematikan, atau tekan tahan untuk mengganti 4 mode output.
Ringan dan kecil, Olight Obulb pas di saku atau ransel, mudah dibawa-bawa atau disimpan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
