OLIGHT Bicycle Front Light (Lampu Sepeda Depan)

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp5.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Olight ALLTY 2000 lampu sepeda yang dilengkapi dengan daytime running light independen dan dua LED berdaya tinggi yang disempurnakan. Ini adalah lampu sepeda multifungsi yang ditenagai oleh baterai 7.2V 3500mAh 18650 rechargeable dengan output maksimum 2000 lumens. Dilengkapi dengan smart oleh screen yang menunjukkan mode pencahayaan, level baterai, dan waktu pengoperasian yang tersedia untuk semua level kecerahan, menjadikan aktivitas bersepeda anda menjadi lebih nyaman dan sempurna. Co-branded dengan Magicshine.

Set Content:
Olight ALLTY 2000 (Batteries Included) x 1
Handlebar Mount x 1
Silicone Strap x 3
Micro-USB Cable x 1
3mm Hex x 1
User Manual x 1
Fitur
Desain Layar OLED Cerdas: data visual & data yang akurat
Output maksimal 2000 Lumens: menaklukkan malam dengan bersepeda jalan raya atau lintas alam
Lampu berjalan siang hari: perjalanan yang lebih aman dengan visibilitas yang lebih baik untuk pengemudi, pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengguna jalan lainnya
Baterai 7.2V 3500mAh 18650 rechargeable dapat diisi ulang.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan