Western Digital Element SE SSD (Solid State Drive Eksternal)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp6.699.900
Spesifikasi
InterfaceUSB 3.0
CompatibilityWindows 10+, macOS 11+. Formatted exFAT to be compatible with Windows and MacOS. It may need to be reformatted for some other operating systems.
Dimensions (LxWxH) (mm)64.5x64.5x8.72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapatkan kinerja yang terjangkau dalam desain ukuran saku untuk gaya hidup Anda yang aktif. Dengan keandalan dari merek yang bisa Anda percayai, berdayakan produktivitas level lebih tinggi dengan WD Elements SE SSD.
Fitur
Kinerja SSD Portabel
Percepat produktivitas Anda dengan kecepatan hingga 3x lebih cepat dibandingkan HDD portabel

Lebih Sebentar Menunggu, Lebih Banyak Menyelesaikan Pekerjaan
Kecepatan baca hingga 400MB/s memungkinkan Anda memindahkan file besar dengan cepat sehingga Anda dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan.

Simpan File Paling Penting bersama Anda
Desain ringkas dan ketahanan jatuh hingga 2 meter menjadikan SSD ini sebagai drive sempurna di mana pun Anda berada.

Tingkatkan Alur Kerja Anda
Di tempat kerja ataupun sedang menciptakan kreasi kreatif, WD Elements SE SSD membuat Anda memiliki kendali atas konten Anda di laptop, desktop, dan perangkat lainnya.

Kekuatan Kenyamanan
Integrasikan drive ke dalam alur kerja Anda dengan lancar melalui fungsi pasang-dan-pakai yang siap digunakan setelah dikeluarkan dari kemasan.

Dapatkan Ketenangan Pikiran Lebih
WD Elements SE SSD yang andal dan tahan lama melanjutkan warisan penyimpanan Western Digital yang terkenal.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait