Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp29.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Interface | Thunderbolt 3 |
| Compatibility | Thunderbolt 3, supported computer Windows 10+, macOS 11+. Compatibility may vary depending on the user's hardware configuration and operating system. |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 119.89x119.89x55.12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
GAME DOCK DENGAN KONEKTIVITAS THUNDERBOLT 3 DAN PENYIMPANAN SSD BERKINERJA TINGGI
Ubah laptop Anda menjadi stasiun game yang benar-benar terpadu, yang mengatasi keruwetan melalui satu kabel Thunderbolt 3 dengan beberapa port untuk tersambung secara lancar ke periferal, memberikan kecepatan dengan teknologi NVMe, dan lebih banyak kapasitas untuk game Anda.
Port:
2 x Thunderbolt 3
1 x DisplayPort 1.4
2 x USB-C 10Gb/s
3 x USB-A 10Gb/s
1 x Audio In/Out
1 x Gigabit Ethernet
Ubah laptop Anda menjadi stasiun game yang benar-benar terpadu, yang mengatasi keruwetan melalui satu kabel Thunderbolt 3 dengan beberapa port untuk tersambung secara lancar ke periferal, memberikan kecepatan dengan teknologi NVMe, dan lebih banyak kapasitas untuk game Anda.
Port:
2 x Thunderbolt 3
1 x DisplayPort 1.4
2 x USB-C 10Gb/s
3 x USB-A 10Gb/s
1 x Audio In/Out
1 x Gigabit Ethernet
Fitur
SAMBUNGKAN, PERINTAHKAN, DAN KENDALIKAN Pasang di dok sekali, atasi keruwetan, dan persingkat waktu pengaturan dengan konektivitas efisien dalam satu kabel Thunderbolt 3, yang menyambungkan laptop Anda ke layar tambahan dalam tampilan hingga 5K 60Hz dan periferal seperti mouse, keyboard, headset, dan ethernet untuk pengalaman bermain game yang benar-benar imersif. Jangan pernah melewatkan momen aksi dengan aliran pengisian daya hingga 87 watt sehingga laptop Anda selalu terisi daya penuh saat bermain game.
TAK ADA LAGI MENUNGGU WAKTU LOADING
Percepat laptop Anda, transfer data dengan cepat, dan masuk ke dalam game dengan penyimpanan berkinerja tinggi NVMe yang mencapai kecepatan baca hingga 3000MB/s dan kecepatan tulis 2500MB/s sehingga tidak ada lagi menunggu waktu loading.
KAPASITAS LEBIH BESAR, KEMENANGAN LEBIH BANYAK
Dengan kapasitas hingga 2TB untuk menapung hingga 50 game, Anda memiliki ruang untuk menyimpan tidak hanya game favorit, tetapi juga game baru. Tidak perlu lagi ada pengorbanan simpanan digital.
TERANGI STASIUN ANDA DENGAN RBG
Tingkatkan stasiun game dengan pencahayaan RGB yang dapat disesuaikan yang dikendalikan melalui Dasbor WD_BLACK (khusus Windows), yang dirancang agar cocok dengan gaya Anda dengan berbagai warna dan tiga belas efek pola LED yang dapat dipilih. Atau, integrasikan dengan ekosistem ASUS Aura Sync di Armoury Crate, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light, atau Razer Chroma RGB yang sudah ada.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
