Mitsuboshi Narrow Cogged V-Belt SPCX Series (Vanbelt)

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Top Width (mm)22
Thickness (mm)18
Angle (°)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for energy-saving/compact design Reduces maintenance costs
Peringatan
Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number yang tertera pada website.
Warning
Bahasa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan