Pureve Air Purifier ULPA (Penjernih Udara)

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
ColorWhite and Gold
CADR (m³/hour)438
Power (W)68
Noise Level (dB)Less than 52
Dimensions Unit (WxDxH) (cm)30x30x76
Application Area (m²)40.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ACH 6X/Hour (with Ceiling Height 2.4 m, Area 30 m2)
Active Cluster Ion (bisa diaktifkan/bisa tidak ) prefilter, medium filter,ULPA, Deodorization
ULPA Ukuran 0.1 micron (Corona virus 0.12 micron)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan