KINIK Mounted Wheel Brush Coated Steel Wire (Mata Bor Sikat Kawat)

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
Shank (mm)6
Wire Leght (mm)12
Brush MaterialBrass Coated
Bristle TypeKnotted Wire
Diameter (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Application:
Suitable for brushing joints and weld cleaning.
Suitable for deburring, removing rust, corrosion and dirt on surface.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan