Sebelum PPN:
Rp4.799.900 - Rp6.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Input Voltage (V) | 220 AC or 230 AC single phase |
|---|---|
| Input Voltage Range (V) | 110-250AC or 130-270AC |
| Input Frequency (Hz) | 50/60 |
| Delay Time (s) | 3 |
| Full Protection | Over-voltage, Under-voltage, Over-temp, Over-current protection |
| Humidity (%) | 0-90 RH (non-condensing) |
| Insulation Resistance (MΩ) | >5 |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 40 |
| Output Frequency (Hz) | 50/60 |
| Output voltage (V) | 220AC or 230AC single phase ±1-3% |
| Overall Efficiency (%) | >90 |
| Response Time (s) | <1 (against 10% input voltage variation) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
PROLiNK PVS stabilisator tegangan seri terdiri dari pengatur tegangan, rangkaian kontrol pengambilan sampel dan motor servo untuk memberikan output yang lebih stabil untuk beban yang terhubung. PROLiNK memiliki penstabil tegangan seri yang kecil, waktu respons yang lebih cepat, dan daya tahan yang lebih tinggi untuk berbagai jenis aplikasi.
UPS type tower
REAL PANEL
1. AC Input terminal
2. Groundig terminal
3. AC Output terminal
4. Cooling Fan
UPS type tower
REAL PANEL
1. AC Input terminal
2. Groundig terminal
3. AC Output terminal
4. Cooling Fan
Fitur
DESAIN YANG DIKENDALIKAN SERVO MOTORMemberikan hasil yang lebih stabil dan akurat. Waktu respons lebih cepat terhadap variasi tegangan input.
100% TEMBAGA TEMBAGA
Untuk mencapai efisiensi dan kinerja yang lebih baik.
Keandalan tinggi.
OUTPUT TERPILIH (220VAC / 230VAC)
Kompatibel dengan berbagai macam beban yang terhubung.
PERLINDUNGAN PENUH DAN KOMPREHENSIF
Memberikan perlindungan di bawah tegangan, over-volatge, panas berlebih, dan over-saat ini.
Memberikan penekanan lonjakan dan lonjakan
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/PROLiNK%20AVR%20Servo%20Motor%20Controlled/9xP107500357-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
