Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Chain Pitch0.325
Dimensions (mm)510x260x290
Displacement (cc)58
Engine Type2 Cycle Air Cooled Single Cylinder
Fuel Tank Capacity (ml)550
Guide Bar Size (inch)22, laser bar
Idle Speed (rpm)2800-3200
Max. Output (ps)2.4
Oil Tank Capacity (ml)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan