KYODO Noodle Maker Electric (Mesin Cetak Mie)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
PowerManual
Roller Width (mm)200
Voltage (V)220
Dimensions (mm)380x335x375
Knife Standard (mm)3-9
Capacity (kg/hour)20-25
OperationElectric

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait