IRC Motorcycle Tyre Lightweight Sports MBR-740 (Ban Luar Motor)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Tire Size90/90-10
Rim Diameter (inch)10
Speed ​​Symbol/Load Display (J)50
PatternMBR740
Standard Rim Width (inch)2.15
Outer Diameter (φmm)418
Allowable Rim Width (inch)2.15 to 2.50
Tread Width (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan