Rinnai Electric Stove 2-Burner (Kompor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Dimensions (LxWxH) (mm)310x520x58; cut out : 270x490x60
Heating Power (kW)2.1 and 1.8
MaterialTempered Ceran Glass
ColorBlack
Power (W)3400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Memiliki design elegan minimalis, sangat cocok untuk melengkapi dapur kesayangan Anda. Selain itu, kompor ini mudah cara penggunaannya, serta aman karena memiliki child lock safety device.
Feature
- Black tempered Ceran glass by Schott,
- 9 Heater power level,
- Soft touch screen operation,
- Automatic Induction switch off,
- Child lock safety device,
- Pan sensor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan