Panasonic Hair Styler (Penata Rambut)

Sebelum PPN:
Rp959.900
Spesifikasi
Voltage (V/Hz)220-240/50
AccessoriesBlow Brush, Slim Roller Brush, Roller Brush, Nozzle
Speed Control2
Foldable HandleNo
Storage HooksNo
Cable Length (m)1
Cable can Rotate 360DegreeYes
CeramicNo
ColorPink
Cool ShotNo
DiffuserNo
Dimensions (LxWxH) (cm)26.5x6.5x27
Dual VoltageNo
Ion ConditioningNo
Power (W)350
Thermostat SettingsNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Panasonic EH-KE46-Hair Styler 4 Accessories dengan daya 350 Watt dilengkapi Blow Brush, Slim Roller Brush, Roller Brush, Nozzle. Membuat rambut Anda rapi dan sehat karena terdapat ion yang dapat membuat rambut Anda semakin berkilau.
Warna : Pink

Terdapat 4 aksesoris
2 Pengaturan Udara (Dry mode/set mode)
Sisir dapat dilepas untuk memudahkan pembersihan
Kabel bisa berputar 360o

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan