Pro'sKit Filter Desoldering

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Compatible forSoldering SS-331B

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set Content:
1. Diameter (mm): 20
Ketebalan (mm): 3
2. Diameter (mm): 17
Ketebalan (mm): 3
3. Diameter (mm): 17
Ketebalan (mm): 3
4. Diameter (mm): 17
Ketebalan (mm): 3
Fitur
Produk awet
Barang tebal
Mudah di pasang

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait