GLOBAL PETRO AMERICA Motorcycle Oil Matic Special (Oli Motor)

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
Volume (ml)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oli GPA Matic Special adalah oli terbaik untuk motor matic kesayangan Anda, dibuat dengan aditif-aditif terbaik dan disempurnakan oleh aditif Metal Conditioning, GPA membantu merawat dan mencegah gesekan yang terjadi pada ruang piston melalui proses MRMs (Mutually Reactive Molecules), dimana komponen besi pada ruang mesin dilindungi secara menyeluruh.

Standarisasi SAE dan API telah menyesuaikan untuk kebutuhan motor dan mobil-mu, dari yang antik hingga yang terbaru. Oli GPA memberikan sensasi pengendaraan yang halus dan bertenaga serta perlindungan optimal untuk setiap meter perjalananmu.

Standarisasi SAE 10W-40 memberikan pengalaman berkendara optimal dengan perlindungan terbaik untuk motor matic Anda dan memberikan tarikan yang jauh lebih ringan.
Aditif Anti Friction yang berfungsi sebagai Metal Conditioner berkerja secara MRMs (Mutually Reactive Molecules) menyelimuti piston dengan pelumas yang mencegah terjadinya gesekan.
Suara mesin akan menjadi lebih halus, terjaga kebersihannya, dan hemat konsumsi bahan bakar karena oli Global Petro America menggunakan base oil terbaik dengan aditif yang tepat guna.

Rekomendasi Penggunaan Oli Mesin Bensin:
SAE 10W-40
1. Kendaraan untuk kenyamanan optimal.
2. Kendaraan yang penggunaan sedang dengan jarak tempuh 1.000km - 100.000km

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan