SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Size (mm)1.0 ~ 13.0
Range (mm)0.5/0.5 increment
PackageSteel Case
MaterialHSS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Drill Sets Including:
Straight Shank Twist Drills, Cobalt Drills For Stainless Steel, TiN Coated Drills,
Straight Shank Twist Drills For Aluminum, Conical Fluted Straight Shank Twist Drills.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan