Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Size (g) | 3 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
UHU Super Glue Control merupakan perekat yang sangat cair, cepat merekat, dan kuat. Sangat mudah meresap pada celah atau sudut permukaan material. Dilengkapi dengan teknologi anti-luber inovasi dari UHU pada kemasannya. Sehingga pemakaian lebih hemat dan lebih presisi ketika dioleskan diatas permukaan material. Hasil rekat tahan air dan cairan pembersih.
Dapat digunakan pada :
Hampir segala material kaku seperti plastic PVC, acrylic, porcelain, keramik, kayu, logam. Sangat cocok untuk perbaikan material dengan luas permukaan yang sangat kecil. Tidak cocok untuk material plastic jenis PE & PP, resin dan karet silicone, Styrofoam, kain tenun, dan kulit sintetis.
Cara Penggunaan :
Permukaan material yang akan direkatkan harus berih, kering, bebas debu dan lemak/minyak. Oleskan secara tipis dan merata pada salah satu permukaan material. Kemudian segera rekatkan dan tekan dengan kuat secara bersamaan. Dalam jangka kurang dari 60 detik kedua material akan merekat dengan kuat (tergantung dari luas permukaan material). Tutup kemasan dengan segera setelah digunakan. Simpan di suhu yang rendah, hindari suhu lembab atau terkena sinar matahari langsung. Peringatan : Dapat merekatkan kulit dan mata dalam hitungan detik. Jika terkena kulit atau mata segera cuci dengan sabun dan air hangat hingga bener-benar bersih. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Tidak mudah menetes (Teknologi anti-luber)
- Mudah meresap di sudut atau celah sempit
- Lebih presisi
- Lebih hemat pemakaian
- Tahan air dan cairan pembersih
Dapat digunakan pada :
Hampir segala material kaku seperti plastic PVC, acrylic, porcelain, keramik, kayu, logam. Sangat cocok untuk perbaikan material dengan luas permukaan yang sangat kecil. Tidak cocok untuk material plastic jenis PE & PP, resin dan karet silicone, Styrofoam, kain tenun, dan kulit sintetis.
Cara Penggunaan :
Permukaan material yang akan direkatkan harus berih, kering, bebas debu dan lemak/minyak. Oleskan secara tipis dan merata pada salah satu permukaan material. Kemudian segera rekatkan dan tekan dengan kuat secara bersamaan. Dalam jangka kurang dari 60 detik kedua material akan merekat dengan kuat (tergantung dari luas permukaan material). Tutup kemasan dengan segera setelah digunakan. Simpan di suhu yang rendah, hindari suhu lembab atau terkena sinar matahari langsung. Peringatan : Dapat merekatkan kulit dan mata dalam hitungan detik. Jika terkena kulit atau mata segera cuci dengan sabun dan air hangat hingga bener-benar bersih. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Tidak mudah menetes (Teknologi anti-luber)
- Mudah meresap di sudut atau celah sempit
- Lebih presisi
- Lebih hemat pemakaian
- Tahan air dan cairan pembersih
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/pcP107440912-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)