Sandvik VDI to VL Adaptor (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)7: Decentral Over Flange and Axial
Coolant exit style code (CXSC)1: Axial Concentric Exit
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Hand (HAND)N
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS1)Varilock -Size 80
Body length (LB1) (mm)45
Body material code (BMC)Steel
Damping property (DPC)False
Functional length (LF1) (mm)45
Maximum overhang (OHX) (mm)45
Torque (N m)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan