Sandvik CoroMill Plura Solid Ceramic End Mill For High Speed Roughing

Sebelum PPN:
Rp8.399.900 - Rp9.999.900
Spesifikasi
Body Half Taper Angle (BHTA2) (degree)30
Connection diameter tolerance (TCDCON)h6
Corner Radius (RE) (mm)2
Flute Helix Angle (FHA) (degree)35
Material classification level 1 (TMC1ISO)S
Maximum Ramping Angle (RMPXFFW) (degree)2
Maximum Rotation Speed (rpm)35000
Radial Rake Angle (GAMF) (degree)-5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan