HITACHI JD Type Motor Pump

Sebelum PPN:
Rp45.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)200
Suction Port Diameter (Φmm)50
Total Lift (m)32/23.5
MaterialSteel plate
Liquid Temperature Range (°C)0 to 100
FlangeJIS10K
Discharge Rate (m³/minute)00.1/0.32

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan