Kenmaster Shopping Bag with Trolly (Tas Belanja)

Sebelum PPN:
Rp34.900 - Rp37.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
Unfolded Size (cm)±40x55x14
Folded Size (cm)28x19
Capacity (kg)30
MaterialOxford

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Solusi pengganti plastik belanja yang sekarang berbayar.
- Warna/motif menarik.
- Mudah di bawa kemanapun.
- Tas serbaguna.
- Bisa dilipat dan disimpan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan