Sandvik CoroMill 490 Head For Square Shoulder Milling

Sebelum PPN:
Rp8.299.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)1: Axial Concentric Entry
Coolant Pressure (CP) (bar)10
Working Engagement Ratio Maximum (AERMXPFW)1
Body material code (BMC)Steel
Clamping type code (MTP)S
Damping property (DPC)False
Depth of cut maximum (APMX) (mm)5.5
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER)CoroMill 490 -Size 08 (490R-08T308..)
Tool Cutting Edge Angle (KAPR) (degree)90
Torque (N m)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait