Sandvik CoroMill 360 Insert For Milling

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp8.299.900
Spesifikasi
Wiper edge radius (BSR) (mm)200
Major Cutting Edge Angle (KRINS) (degree)60
Operation Type (CTPT)Heavy
Insert mounting style code (IFS)1
Coating (COATING)CVD TiCN+Al2O3+TiN
Cutting edge count (CEDC)4
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)3.8
Insert shape code (SC)S
Substrate (SUBSTRATE)HC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan