Sandvik CoroMill 357 Insert For Milling

Sebelum PPN:
Rp7.499.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Corner Chamfer (KCH) (degree)14.9
Corner chamfer width (CHW) (mm)2.6
Wiper edge length (BS) (mm)3
Wiper edge radius (BSR) (mm)80
Major Cutting Edge Angle (KRINS) (degree)57
Corner Radius (RE) (mm)1
Cutting edge count (CEDC)10
Cutting edge effective length (LE) (mm)13
Depth of cut maximum (APMX) (mm)10
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)10
Inscribed circle diameter (IC) (mm)24.4
Insert Thickness (s) (mm)7.94
Insert mounting style code (IFS)3
Insert shape code (SC)P
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)CoroMill 357 -Size 2408

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan