Sandvik CoroMill 316 Solid Carbide Head For Heavy Duty Milling

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp8.099.900
Spesifikasi
Material classification level 1 (TMC1ISO)PMKS
Axial Rake Angle (GAMP) (degree)10.5
Coating (COATING)PVD AlTiN
Flute Helix Angle (FHA) (degree)42
Maximum Ramping Angle (RMPXFFW) (degree)5
Maximum Rotation Speed (rpm)50000
Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP)4
Radial Rake Angle (GAMF) (degree)10.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan