Sandvik Coromant Capto Adjustable Adaptor with Quick Change (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp43.999.900 - Rp45.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)3: Axial Concentric and Radial Entry
Coolant exit style code (CXSC)1: Axial Concentric Exit
Coolant Pressure (CP) (bar)70
Connection diameter (DCON) (mm)40
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)Coromant Capto (Bolt and Segment Clamping) -Size C8
Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS)Coromant Capto (Segment Clamping) -Size C4
Data chip provision (DCP)False
Functional length (LF) (mm)150
Overall height (OAH) (mm)104
Standard number (STDNO1)ISO26623-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan