Sandvik Straight Shank Drill Solid Carbide CoroDrill 400 Series (Mata Bor Lurus)

Sebelum PPN:
Rp3.399.900 - Rp54.999.900
Spesifikasi
Coolant Pressure (CP) (bar)20
Achievable hole tolerance (TCHA)H9
Connection diameter tolerance (TCDCON)h6
Material classification level 1 (TMC1ISO)N
Maximum Rotation Speed (rpm)50000
Point Angle (SIG) (degree)135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan