Sandvik CoroBore 826 XL Lightweight Fine Boring Tool

Sebelum PPN:
Rp66.999.900 - Rp81.999.900
Spesifikasi
Coolant Pressure (CP) (bar)70
Body material code (BMC)Steel and Aluminium
Clamping type code (MTP)S
Cutting item count (CICT)1
Maximum Adjustment Limit (ADJLX1) (mm)26.65
Overall height (OAH) (mm)104
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER)TCMT 110304 (RE<0.4)
Tool Cutting Edge Angle (KAPR) (degree)92
Torque (N m)0.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan