Sandvik BIG-PLUS MAS-BT to Arbor Adaptor (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Data chip provision (DCP)False
Balanced by design (BBD)True
Body material code (BMC)Steel
Connection Retention Knob Thread Size (CRKS)M24
Damping property (DPC)False
Functional diameter (DFC) (mm)69.85
Maximum Rotation Speed (rpm)12000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan