Sandvik Top Lok Insert For Grooving

Sebelum PPN:
Rp6.799.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Insert mounting style code (IFS)5
Cutting edge count (CEDC)2
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm)-0.025
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm)0.025
Clearance angle major (AN) (°)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan