Sandvik T-Max Q-Cut Insert For underCutting

Sebelum PPN:
Rp6.799.900
Spesifikasi
Operation Type (CTPT)Medium
Insert mounting style code (IFS)7
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)Q-Cut 151.2 -Size 20
Cutting edge count (CEDC)1
Insert seat size code (SSCM)20
Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm)-0.02
Chip Breaker Manufacturer Designation (CBMD)4U
Clearance angle major (AN) (°)7
Corner Radius (RE) (mm)1
Corner radius left (REL) (mm)1
Corner radius lower tolerance (RETOLL) (mm)-0.02
Corner radius right (RER) (mm)1
Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm)0.02
Cutting Width(CW) (mm)2
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm)0.02
Grade (GRADE)525
Hand (HAND)N
Material classification level 1 (TMC1ISO)PM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan