Sandvik T-Max Q-Cut Insert For Turning

Sebelum PPN:
Rp4.499.900 - Rp5.599.900
Spesifikasi
Insert mounting style code (IFS)7
Cutting edge count (CEDC)1
Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm)0.1
Clearance angle major (AN) (°)7
Corner radius lower tolerance (RETOLL) (mm)-0.1
Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm)0.1
Hand (HAND)N

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan