Sandvik T-Max P Insert For Turning CNGM

Sebelum PPN:
Rp9.499.900
Spesifikasi
Operation Type (CTPT)Finishing
Insert mounting style code (IFS)2
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)CN1204
Cutting edge count (CEDC)2
Fixing Hole Diameter (D1) (mm)5.156
Insert shape code (SC)C
Coating (COATING)PVD AlTiCrN
Cutting edge effective length (LE) (mm)3.5
Face land angle (GB) (°)30
Face land width (BN) (mm)0.12
Grade (GRADE)7125
Hand (HAND)N
Inscribed circle diameter (IC) (mm)12.7
Insert Thickness (s) (mm)4.762
Material classification level 1 (TMC1ISO)H
Substrate (SUBSTRATE)BC
Wiper edge property (WEP)False

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan