Sandvik T-Max P Head For Turning

Sebelum PPN:
Rp9.099.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Connection diameter (DCON) (mm)40
Body material code (BMC)Steel
Clamping type code (MTP)P
Damping property (DPC)False
Orthogonal rake angle (GAMO) (°)-6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan