Sandvik T-Max Blade For Grooving

Sebelum PPN:
Rp9.199.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)0: Without Coolant
Functional length (LF1) (mm)259.994
Coolant exit style code (CXSC)0: No Coolant Exit
Insert seat size code (SSCM)9.525
Functional width (WF1) (mm)11.6
Cutting depth maximum (CDX1) (mm)100
Clamping type code (MTP)S
Functional height (HF) (mm)45
Maximum overhang (OHX) (mm)100
Minimum overhang (OHN) (mm)30
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER)Bear Paw -Size 0.375 (BP 500030)
Shank height (H) (mm)52.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan