Sandvik T-Max 45 Insert For Milling

Sebelum PPN:
Rp8.399.900 - Rp8.599.900
Spesifikasi
Operation Type (CTPT)Heavy
Insert mounting style code (IFS)1
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)Mill 45 -LN 1806AZ-11/31
Cutting edge count (CEDC)4
Insert width (W1) (mm)10
Insert shape code (SC)L
Coating (COATING)CVD TiCN+Al2O3+TiN
Cutting edge effective length (LE) (mm)18.77
Depth of cut maximum (APMX) (mm)12
Hand (HAND)R
Insert Thickness (s) (mm)6.4
Major cutting edge angle (KRINS) (°)44
Substrate (SUBSTRATE)HC
Wiper edge length (BS) (mm)2
Wiper edge radius (BSR) (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan