Sandvik Solid Carbide Tool For Boring

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)1: Axial Concentric Entry
Coolant Pressure (CP) (bar)70
Connection diameter (DCON) (mm)12
Tool cutting edge angle (KAPREFW) (°)90
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)Cylindrical Shank Without Clamping Features -Metric: 12
Body material code (BMC)Carbide
Grade (GRADE)H10F
Hand (HAND)R
Material classification level 1 (TMC1ISO)PMKNS
Substrate (SUBSTRATE)HF

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan