Sandvik Plunge Milling Cutter

Sebelum PPN:
Rp19.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)0: Without Coolant
Cutting pitch differential (CPDF)False
Body material code (BMC)Steel
Clamping type code (MTP)S
Damping property (DPC)False
Depth of cut maximum (APMXEFW) (mm)21.6
Hand (HAND)R
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER)LPMH 250610
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)92
Torque (N m)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan