Sandvik NMTB to Coromant Capto Adaptor (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp7.699.900 - Rp9.899.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)1: Axial Concentric Entry
Coolant exit style code (CXSC)1: Axial Concentric Exit
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)NMTB -AD Central Coolant: 50
Balanced by design (BBD)False
Body material code (BMC)Steel
Damping property (DPC)False

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan