Sandvik ISO 7388-1 to Arbor with Driving Screws Adaptor (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp8.899.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)7: Decentral Over Flange and Axial
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Body material code (BMC)Steel
Balanced by design (BBD)True
Body diameter (BD2) (mm)63.5
Clamping length (LSC) (mm)2.4
Connection Retention Knob Thread Size (CRKS)M16
Damping property (DPC)False
Data chip provision (DCP)False
Functional diameter (DFC) (mm)44.45
Standard letter (STDLET1)AD/AF
Standard number (STDNO1)ISO7388-1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan