Sandvik DIN2080 to Coromant Capto Adaptor with Quick Change (Adaptor Perkakas)

Sebelum PPN:
Rp21.999.900 - Rp26.999.900
Spesifikasi
Coolant entry style code (CNSC)1: Axial Concentric Entry
Coolant exit style code (CXSC)1: Axial Concentric Exit
Coolant Pressure (CP) (bar)80
Balanced by design (BBD)True
Body material code (BMC)Steel
Damping property (DPC)False
Data chip provision (DCP)False

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan