Sandvik CoroTurn XS Solid Carbide Tool For Thread Turning

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Connection diameter (DCON) (mm)6
Functional length (LF) (mm)37.3
Functional width (WF) (mm)2.95
Minimum bore diameter (DMIN1) (mm)6.2
Usable length (LU) (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan