Sandvik CoroTurn 107 Cartridge For Turning

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
Coolant exit style code (CXSC)0: No Coolant Exit
Functional length (LF) (mm)83
Shank Width (b) (mm)64.5
Functional height (HF) (mm)40
Functional width (WF) (mm)53.25
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS)Cartridge, Heavy Turning -Size 40x64.5 (S)
Clamping type code (MTP)S
Maximum overhang (OHX) (mm)83
Minimum bore diameter (DMIN1) (mm)130
Mounting Hole Distance 2 (MHD2) (mm)36
Mounting hole distance (MHD) (mm)13
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER)SCMT 380932
Shank height (H) (mm)40
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)75
Tool lead angle (PSIR) (°)15
Torque (N m)18.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan