Sandvik CoroTurn 107 Boring Bar for Back Boring (Stang Boring)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp6.199.900
Spesifikasi
Tool Cutting Edge Angle (KAPR1) (°)93
Coolant entry style code (CNSC)1: Axial Concentric Entry
Coolant Pressure (CP) (bar)40
Body material code (BMC)Steel
Damping property (DPC)False
Maximum ramping angle (RMPX) (°)27
Tool lead angle (PSIR) (°)-3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait