Uniview 2MP Vandal-resistant Network IR Fixed Dome Camera (Kamera Pengawas)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Sensor1/2.7inch, progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS
CertificationsCE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 IEC 60950-1
Dimensions (Ø x H) (mm)Φ109x81 (Ø4.3x3.2inch)
Ingress ProtectionIP67
MaterialMetal + Plastic
Power Consumption (W)Max. 5.0
Storage Environment (°C)-30 to 60 (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
Surge Protection4KV
Vandal ResistantIK10
Working Environment (°C)-30 to 60 (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2MP Vandal-resistant Network IR Fixed Dome
Camera
IPC322LB-SF28-A

High quality image with 2MP, 1/2.8"CMOS sensor
2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
Ultra 265, H.265, H.264
Smart IR, up to 30m (98ft) IR distance
Day/night functionality
2D/3D DNR (Digital Noise Reduction)
IP67 protection
IK10 vandal resistant
Support PoE power supply
2-Axis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait