Uniview 4MP HD IR Fixed Eyeball Network Camera

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
Resolution (MP)4
CompressiorUltra 265
Lens (mm)2.8 Fixed
AudioMic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1/2.7inch CMOS, ICR, 2688x1520:30fps,Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Double stream, DC12V & PoE,Fixed lens 2.8mm,4mm, IR range: up to 30m. , 3-axis EasyStar: 0.003 Lux min. illumination
Feature
120dB WDR, IP67, HLC,EasyStar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan