Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
PackagingBottle
Size (g)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Hidangan Asia Tenggara semuanya tentang keseimbangan. Manis, Pedas, Asam, Asin— yang penting tidak ada satu rasa yang mengalahkan yang lain. Itulah mengapa Knorr Oyster Sauce memberikan keseimbangan yang tepat antara manis dan asin— rasa yang ideal untuk banyak hidangan lokal. Terbuat dari Tiram Asli, Saus Tiram Knorr menghadirkan rasa dan warna pada tumisan lokal, bumbu marinasi, dan hidangan rebus. Bebas dari warna dan perasa buatan, ini adalah tambahan cerdas untuk dapur profesional mana pun yang membuat hidangan lokal yang lezat.

Bahan - bahan
Air, gula, garam, pengental nabati, penguat rasa (mononatrium glutamat, dinatrium inosinat dan guanilat), Hidrolisat protein nabati (mengandung kedelai dan penguat rasa dinatrium 5'-ribonukleotida), pewarna alami karamel III amonia proses, ekstrak tiram 0.3 % (mengandung ikan, cumi dan penguat rasa dinatrium 5'-ribonukleotida), pengatur keasaman asam laktat, pengawet natrium benzoat.

Informasi alergen
Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses gluten, kedelai, telur, susu, udang, ikan, mustard, dan sulfit

Persiapan
Tambahkan 12 g Knorr Saus Tiram dan 50 g air kedalam 150 g Tumis Sayuran Anda

Hasil
1kg produk hasilkan 222 porsi

Keunggulan
- Rasa, aroma, dan intensitas warna yang tetap konsisten, cocok untuk makanan pesan-antar - Cocok untuk meningkatkan citarasa menu sayuran Anda - Diproduksi dengan jaminan sistem higienitas & keamanan pangan berstandar internasional - Halal MUI

Masa simpan
12 bulan

Penyimpanan
Tutup rapat setelah dibuka. Simpan di tempat yang sejuk dan kering.
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait