Sandvik CoroMill Plura Solid Carbide end Mill For Turn Milling

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp4.199.900
Spesifikasi
Material classification level 1 (TMC1ISO)PMKS
Axial rake angle (GAMP) (°)13.5
Coating (COATING)PVD TiAlN
Connection diameter tolerance (TCDCON)h6
Flute helix angle (FHA) (°)30
Grade (GRADE)1620
Maximum Rotation Speed (rpm)80000
Maximum ramping angle (RMPXFFW) (°)5
Radial rake angle (GAMF) (°)10.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan