Sandvik CoroMill 690 Long Edge Square Shoulder Milling Cutter

Sebelum PPN:
Rp25.999.900 - Rp87.999.900
Spesifikasi
Body material code (BMC)Steel
Axial rake angle (GAMP) (°)7
Centre cutting capability (CCC)False
Cutting pitch differential (CPDF)False
Damping property (DPC)False
Maximum Rotation Speed (rpm)5000
Tool cutting edge angle (KAPR) (°)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait